Bailey - CAL Rosace Metal Noir mat Pearl 1 sortie dia 100mm - 142930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
hauteur - 25 mm
diamètre - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879140566
Réf. Sonepar
03637914056
Réf. Fournisseur
142930
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
hauteur:
25 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
CAL Rosace - Patère Décorative Metal Noir mat Pearl 1 sortie dia 100mm (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi facile et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Abat-jour de
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi facile et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Abat-jour de