Bailey - CAL Rosace Metal Noir mat Pearl 3 sorties dia 100mm - 142931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
hauteur - 25 mm
diamètre - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879140665
Réf. Sonepar
03637914066
Réf. Fournisseur
142931
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
hauteur:
25 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
CAL Rosace - Patère Décorative Metal Noir mat Pearl 3 sorties dia 100mm (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre suspension n’a jamais été aussi facile et amusant ! Cette patère, équipée de 3 sorties, se fixe sur le point de centre au plafond, et en la complétant avec 3 cordons textiles puis 3 douilles et 3 lampes LED DECO, vous créez une
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre suspension n’a jamais été aussi facile et amusant ! Cette patère, équipée de 3 sorties, se fixe sur le point de centre au plafond, et en la complétant avec 3 cordons textiles puis 3 douilles et 3 lampes LED DECO, vous créez une