Bailey - CAL Rosace / Patère Métal Noir mat 1 sortie diamètre 100mm x hauteur 25mm - 142099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879140542
Réf. Sonepar
03637914054
Réf. Fournisseur
142099
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Créer votre propre luminaire n'a jamais été aussi facile et amusant! Que vous recherchiez votre lampe avec votre nouveau luminaire ou que vous assortissiez votre luminaire avec votre nouvelle lampe, les possibilités sont presque infinies. Abat-jour de


