Bailey - CAL Serre-câble 15x24mm Alu Blanc 5pcs pour cordons textiles - 144464

CopieCopie
Bailey - CAL Serre-câble 15x24mm Alu Blanc 5pcs pour cordons textiles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 24 mm

  • diamètre - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879148579

Réf. Sonepar

03637914857

Réf. Fournisseur

144464

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

24 mm

diamètre:

15 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CAL Serre-câble 15x24mm Alu Blanc 5pcs (à utiliser avec les cordons textiles Bailey)

Les Atouts de l'article:

Avec ce serre-câble très polyvalent, vous pouvez accrocher chaque lampe au point souhaité. Il n'y a plus d'obstacles si vous n'avez pas de prise de courant exactement là où vous le souhaitez. Par exemple, créez un appareil "Spider".