Bailey - CAL Smart Outdoor LED Extérieur Borne de Jardin 4W 380lm RGB + CCT Acier noir - 144977

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 280 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879149545

Réf. Sonepar

03637914954

Réf. Fournisseur

144977

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

280 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

380 lm

puissance du système:

4.4 W

température de couleur:

2700...6500 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

type de luminaire:

stèle

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

4.4...4.4 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

84 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

RGBW

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

80 mm

longueur:

80 mm

diamètre:

80 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

CAL Smart Outdoor LED Extérieur Poteau de Jardin 4W 380lm RGB + CCT Corps en acier inoxydable 220-240V IP44 80x80x280mm Protocole Mesh Bluetooth

Les Atouts de l'article:

Pour contrôler ce produit par Wifi vous avez besoin de la passerelle Bluetooth Mesh Smart Outdoor Link (144980). Sans la passerelle, vous pouvez contrôler le produit via Bluetooth jusq'à 8 mètres de distance. Installation sans vis. Il est possible de