Bailey - CAL Smart Outdoor LED Extérieur Spot de Jardin 4W 380lm RGB + CCT Acier noir - 144978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 113 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Smart Outdoor
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879149552
Réf. Sonepar
03637914955
Réf. Fournisseur
144978
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
113 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
380 lm
puissance du système:
4.5 W
température de couleur:
2700...6500 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
type de luminaire:
piquet de sol
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
4.5...4.5 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
84 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
RGBW
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
62 mm
longueur:
262 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour contrôler ce produit par Wifi vous avez besoin de la passerelle Bluetooth Mesh Smart Outdoor Link (144980). Sans la passerelle, vous pouvez contrôler le produit via Bluetooth jusq'à 8 mètres de distance. Comprend un câble de 2 mètres et une prise.