Bailey - CAL Smart Outdoor LED Strip Extérieur 5 Mètres RGB + 3000K IP67 (avec télécom.) - 144979

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 90 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879149989

Réf. Sonepar

03637914998

Réf. Fournisseur

144979

Marque

Bailey

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

90 lm

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

18 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

efficacité lumineuse:

100 lm/W

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

110 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance du système:

24 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

8 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

CAL Smart Outdoor LED Strip Extérieur 5 Mètres RGB + 3000K IP67 (avec télécommande & 24V IP44 adaptateur) Protocole Mesh Bluetooth

Les Atouts de l'article:

Pour contrôler ce produit par Wifi vous avez besoin de la passerelle Bluetooth Mesh Smart Outdoor Link (144980). Sans la passerelle, vous pouvez contrôler le produit via Bluetooth jusq'à 8 mètres de distance. 70+70 LED par mètre. Trois côtés