Bailey - CAL Smart WIFI Ambiance Light 5V 5W RVB+2700-6500K IP20 75x45x300mm - 145208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 3 W
température de couleur - 2700...6500 K
hauteur/profondeur - 300 mm
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL Smart Indoor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879151180
Réf. Sonepar
03637915118
Réf. Fournisseur
145208
Réf. Commerciale
Bailey
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
3 W
température de couleur:
2700...6500 K
hauteur/profondeur:
300 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
RGBW
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
75 mm
longueur:
75 mm
diamètre:
75 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette lampe d'ambiance intelligente est parfaitement adaptée à l'éclairage d'accentuation de votre maison. Placez-le sur des tables de chevet, à côté de votre écran tv/pc ou sur vos tables de chevet. Choisissez parmi plus de 100 options de couleurs ou