Bailey - CAL Smart WIFI CCT Plafonnier 400x70mm 24W 2200lm RVB+3000-6500K Métal + tissus - 145207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Smart Indoor
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879151098
Réf. Sonepar
03637915109
Réf. Fournisseur
145207
Marque
Bailey
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
280 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
RGB
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
diamètre d'encastrement:
400 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Illuminez n'importe quelle pièce ou surface avec ce luminaire intelligent. Cela vous permet de définir l'ambiance souhaitée avec la commande vocale ou via l'application. Lampe de travail brillante, lumière douce et tamisée ou lumière de couleur RVB,


