Bailey - CAL Smart WIFI LED A60 E27 240V 7W 3000-1800K Clair Installer via WIFI 2.4GHz - 142841

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115.14 lm/W

  • température de couleur - 1800...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879144847

Réf. Sonepar

03637914484

Réf. Fournisseur

142841

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

115.14 lm/W

température de couleur:

1800...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

104 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.51

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Oui

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

CAL Smart WIFI LED A60 E27 240V 7W 3000-1800K Clair Installer via WIFI 2.4GHz - Teinte de blanc chaud ajustable par Application Calex sur Smartphone/tablette et Commande vocale Tuya

Les Atouts de l'article:

Avec cette lampe LED, vous passez de la lumière de travail lumineuse à la lumière du soir confortable via la commande vocale ou avec l'application intuitive. Réglez des minuteries et des routines pour optimiser votre confort de vie. Faites attention!