Bailey - CAL Smart WIFI LED Fil Organic Evo 165x280mm E27 240V 6W (27W) 280lm 1800K Or - 145247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 280...280 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 46.6 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL Smart Home
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879153658
Réf. Sonepar
03637915365
Réf. Fournisseur
145247
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
280...280 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
46.6 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
280 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
280 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Oui
pas de variation:
Non
diamètre:
165 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Une forme d'éclaboussure non polie avec un filament LED subtilement courbé. La finition dorée de type miroir fait passer le design au niveau supérieur. Ce modèle prend tout son sens avec nos ensembles de suspensions assortis. Cette lampe Smart XXL