Bailey - CAL Smart WIFI LED G125 E27 240V 7.5W (75W) 1055lm 2200-4000K Opale WIFI 2.4GHz - 142852

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 140.67 lm/W

  • température de couleur - 2200...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879144922

Réf. Sonepar

03637914492

Réf. Fournisseur

142852

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

140.67 lm/W

température de couleur:

2200...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

178 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

55...55 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.51

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1055 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Oui

pas de variation:

Non

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

CAL Smart WIFI LED G125 E27 240V 7.5W (75W) 1055lm 4000-2200K Opale Installer via WIFI 2.4GHz - Teinte de blanc ajustable par Application Calex sur Smartphone/tablette et Commande vocale Tuya

Les Atouts de l'article:

Cette lampe modifie facilement la température de couleur via la commande vocale ou l'application gratuite. Passez de la lumière vive du matin à la lumière chaude du soir en un rien de temps pour des soirées agréables. Réglez des minuteries et des