Bailey - CAL Smart WIFI LED G125 E27 240V 7.5W (75W) 1055lm 3000-1800K Clair WIFI 2.4GHz - 142843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 140.67 lm/W
température de couleur - 1800...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Smart Home
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879144885
Réf. Sonepar
03637914488
Réf. Fournisseur
142843
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
140.67 lm/W
température de couleur:
1800...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
178 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
55...55 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.51
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Oui
pas de variation:
Non
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec cette lampe LED, vous passez de la lumière de travail lumineuse à la lumière du soir confortable via la commande vocale ou avec l'application intuitive. Réglez des minuteries et des routines pour optimiser votre confort de vie. Faites attention!


