Bailey - CAL Smart WIFI LED PAR16 GU10 240V 5W RGB+W Installer WIFI 2.4GHz Calex App - 142837

CopieCopie
Bailey - CAL Smart WIFI LED PAR16 GU10 240V 5W RGB+W Installer WIFI 2.4GHz Calex App

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W

  • température de couleur - 2200...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879144809

Réf. Sonepar

03637914480

Réf. Fournisseur

142837

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

température de couleur:

2200...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

100...100 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

39...39 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.51

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

345 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

RGBW

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Oui

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

CAL Smart WIFI LED PAR16 GU10 240V 5W RGB+W Installer via WIFI 2.4GHz - Pilotable par Application Calex sur Smartphone/tablette et Commande vocale Tuya

Les Atouts de l'article:

Cette lampe à réflecteur Smart RGB-CCT vous permet de passer facilement d'une lumière de travail lumineuse à une lumière confortable pour les soirées grâce à une connexion WiFi. Utilisez la télécommande correspondante ou l'application gratuite pour