Bailey - CAL Smart WIFI LED ST64 E27 64x142mm 240V 4.9W (27W) 280lm RGB+Blanc chaud 1800K - 145211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 280...280 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 56 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Smart Home
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879153979
Réf. Sonepar
03637915397
Réf. Fournisseur
145211
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
280...280 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
56 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
142 mm
désignation de la lampe:
ST64
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
240...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
280 lm
forme de la lampe:
édison
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
RGBW
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Oui
pas de variation:
Non
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Des lampes intelligentes faites pour être vues. Le revêtement transparent donne à ce modèle rustique un look moderne et élégant. Modifiez la température de couleur à l'aide de l'application, définissez des minuteries ou des routines pour tous les


