Bailey - CAL Smart WIFI Moodlight Light 5V 5W RVB+2700-6500K IP20 175x135x175mm - 145209

CopieCopie
Bailey - CAL Smart WIFI Moodlight Light 5V 5W RVB+2700-6500K IP20 175x135x175mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 420 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • hauteur/profondeur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879150947

Réf. Sonepar

03637915094

Réf. Fournisseur

145209

Réf. Commerciale

Bailey

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

420 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...6500 K

hauteur/profondeur:

92 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

efficacité lumineuse:

70 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

RGBW

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

175 mm

longueur:

92 mm

diamètre:

175 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Smart WIFI Moodlight Light 5V 5W RVB+2700-6500K IP20 175x135x175mm (incl. adaptateur USB) Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Les Atouts de l'article:

Placez cet élégant éclairage d'ambiance intelligent avec boîtier noir où vous voulez dans votre maison. Il est parfaitement adapté pour l'éclairage d'accentuation de vos tables de chevet ou de vos tables d'appoint. Choisissez parmi plus de 100 options