Bailey - CAL Smart WIFI Multiprise 4 sorties BE/FR + 2 sorties USB. Pilotage à la voix - 143369

CopieCopie
Bailey - CAL Smart WIFI Multiprise 4 sorties BE/FR + 2 sorties USB. Pilotage à la voix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • nombre de raccordements USB - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879145042

Réf. Sonepar

03637914504

Réf. Fournisseur

143369

Marque

Bailey

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

nombre de raccordements USB:

2

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

avec couverture:

Non

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Smart WIFI Multiprise 4 sorties BE/FR + 2 USB. Pilotez plusieurs produits électriques traditionnels et rendez les connectés / Smart. Pilotage à la voix

Les Atouts de l'article:

Contrôlez plusieurs appareils intelligents et rendez-les intelligents. Connectez jusqu'à six appareils à cette prise pour les fiches françaises et belges et contrôlez-les avec la télécommande ou l'application Smart. Définissez des scénarios et des