Bailey - CAL Smart WIFI Powerplug E27 NL. Connectez produits traditionnels 16A (p.e lampe - 146524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
nombre de raccordements USB - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879161318
Réf. Sonepar
03637916131
Réf. Fournisseur
146524
Marque
Bailey
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Oui
couleur:
blanc
forme de boîtier:
carré
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
avec couverture:
Non
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Connectez cette prise d'alimentation intelligente de l'UE (pas BE/FR) à des appareils électriques non intelligents tels que des lampes de table, des ventilateurs et des téléviseurs pour les contrôler à distance ou à des heures fixes. Réglez facilement