Bailey - CAL Smart WIFI Prise Powerplug BE/FR. 16A (pilotage voix pour luminaires ) - 143366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
nombre de raccordements USB - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAL Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712879144984
Réf. Sonepar
03637914498
Réf. Fournisseur
143366
Marque
Bailey
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Oui
couleur:
blanc
forme de boîtier:
carré
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
avec couverture:
Non
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Connectez cette prise d'alimentation intelligente pour la Belgique et / ou la France à des appareils électriques non intelligents tels que des lampes de table, des ventilateurs et des téléviseurs pour les faire fonctionner à distance ou à des heures