Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - CAL Sphérique G45 E27 240V 10W Dépolie 45x72mm 1000h Lampe à incandescence - 40300835750

CopieCopie
Bailey - CAL Sphérique G45 E27 240V 10W Dépolie 45x72mm 1000h Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 50 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879131335

Réf. Sonepar

03637913133

Réf. Fournisseur

40300835750

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

50 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

modèle:

dépoli

couleur:

incolore

diamètre:

45 mm

longueur totale:

72 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

CAL Lampe sphérique à incandescence G45 E27 240V 10W Dépolie 45x72mm Durée de vie: 1000h

Les Atouts de l'article:

Lampe Sphérique de faible puissance avec un culot E27. Diffuse une lumière tamisée et particulièrement chaude pour créer une atmosphère nostalgique et romantique.