Bailey - CAL Tube E14 240V 10W Dépolie 18x52mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence - 40400835755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dépoli
puissance de la source lumineuse - 10 W
flux lumineux de la source - 45 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL Incandescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879132189
Réf. Sonepar
03637913218
Réf. Fournisseur
40400835755
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
dépoli
puissance de la source lumineuse:
10 W
flux lumineux de la source:
45 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
blanc
tension de lampe:
240...240 V
courant nominal:
41 mA
diamètre:
18 mm
longueur totale:
52 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus