Bailey - CAL XXL LED Filament Giant Megaglobe E27 240V 4W 250lm (25W) 2200K Or Gradable - 145268

CopieCopie
Bailey - CAL XXL LED Filament Giant Megaglobe E27 240V 4W 250lm (25W) 2200K Or Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

200...200 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 62.5 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879153900

Réf. Sonepar

03637915390

Réf. Fournisseur

145268

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

62.5 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

300 mm

désignation de la lampe:

G200

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

22...22 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

200 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL XXL Lampe Décorative LED Filament Giant Megaglobe E27 240V 4W 250lm (25W) 2200K Or Gradable

Les Atouts de l'article:

Les modèles de cette série sont au top design! Avec cette forme de goutte classique, vous ne pouvez pas vous tromper. En raison de son montage, cette lampe fonctionne le mieux avec nos pendentifs E27.