Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - CAL XXL LED Filament Giant Splash PS160 E27 240V 4W (25W) 250lm 2200K Or DIM - 145269

CopieCopie
Bailey - CAL XXL LED Filament Giant Splash PS160 E27 240V 4W (25W) 250lm 2200K Or DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 62.5 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879153894

Réf. Sonepar

03637915389

Réf. Fournisseur

145269

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

62.5 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

330 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

22...22 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

161 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL XXL LED Filament Giant Splash PS160 E27 240V 4W (25W) 250lm 2200K Or Gradable

Les Atouts de l'article:

Les modèles de cette série sont au top design! Avec cette forme de goutte classique, vous ne pouvez pas vous trompez. En raison de son montage, cette lampe fonctionne mieux avec nos pendentifs E27.