Bailey - CAL XXL LED Filament Vienna E27 240V 6W (9W) 80lm 1800K Titanium Gradable - 145260

CopieCopie
Bailey - CAL XXL LED Filament Vienna E27 240V 6W (9W) 80lm 1800K Titanium Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 80...80 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 13 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879153801

Réf. Sonepar

03637915380

Réf. Fournisseur

145260

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

80...80 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

13 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

390 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

33...33 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

80 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

noir

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

188 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL XXL LED Filament Vienna E27 240V 6W (9W) 80lm 1800K Titanium Gradable - Lampe LED Décorative

Les Atouts de l'article:

Une sphère inversée, abstraite, semblable à une poire avec une LED en spirale. La finition spéciale titane crée un ensemble décoratif avec un niveau d'atmosphère élevé. Ce modèle fonctionne le mieux avec nos accessoires assortis ou nos ensembles de