Bailey - Capsule 778 G4 6V 9.5x13.5mm 20W 3.33A 100h C-6 Claire Lampe halogène TBT - 144135

CopieCopie
Bailey - Capsule 778 G4 6V 9.5x13.5mm 20W 3.33A 100h C-6 Claire Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 402 lm

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 100 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681441350

Réf. Sonepar

03637144135

Réf. Fournisseur

144135

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

402 lm

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

100 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

3330 mA

diamètre:

8.7 mm

longueur totale:

26.7 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

autre

BAI Capsule 778 G4 6V 9.5x13.5mm 20W 3.33A 100h C-6 Claire Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.