Bailey - Capsule 784 JC G4 6V 1A Claire 113lm 9cd 50h 7.5x25.4mm C-6 Lampe halogène - US784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux de la source - 113 lm
puissance de la source lumineuse - 6 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 50 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681160060
Réf. Sonepar
03637116006
Réf. Fournisseur
US784
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
113 lm
puissance de la source lumineuse:
6 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
50 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
1000 mA
diamètre:
7.5 mm
longueur totale:
25.4 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.