Bailey - Capsule JC GY6.35 42V 75W Claire 1325lm 2000h 11x44mm Lampe halogène TBT - HY6042075

CopieCopie
Bailey - Capsule JC GY6.35 42V 75W Claire 1325lm 2000h 11x44mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 1325 lm

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681088692

Réf. Sonepar

03637108869

Réf. Fournisseur

HY6042075

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

1325 lm

puissance de la source lumineuse:

75 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

42...42 V

courant nominal:

1786 mA

diamètre:

11 mm

longueur totale:

44 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

75 kWh

désignation de la lampe:

autre

BAI Capsule JC GY6.35 42V 75W Claire 1325lm 2000h 11x44mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.