Bailey - Capsule T9 G4 28V 10W Claire 100lm 10000h 9.25x38mm CC-8 Lampe halogène TBT - XG49028010L

CopieCopie
Bailey - Capsule T9 G4 28V 10W Claire 100lm 10000h 9.25x38mm CC-8 Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681168363

Réf. Sonepar

03637116836

Réf. Fournisseur

XG49028010L

Marque

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

100 lm

puissance de la source lumineuse:

10 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

28...28 V

courant nominal:

357 mA

diamètre:

9.25 mm

longueur totale:

38 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

désignation de la lampe:

autre

BAI Capsule T9 G4 28V 10W Claire 100lm 10000h 9.25x38mm CC-8 Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.