Bailey - CDM-Rm Elite Mini Iodures Métalliques 20W/830 GX10 MR16 40D - 60500105830

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - GX10

  • flux lumineux de la source - 860 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 36 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637120303

Réf. Fournisseur

60500105830

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

GX10

flux lumineux de la source:

860 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

36 °

couleur de la lumière:

830

tension de lampe:

90...100 V

intensité lumineuse:

2100 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

53 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

50 mm

longueur totale:

62.5 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D Lampe iodures métalliques avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Le Philips CDM-Rm mini est équipé d'un réflecteur qui garantit que la lumière est concentrée. La Philips CDM-R Mini 20W 830 GX10 MR16 10D (MASTERColour) est une lampe à décharge compacte avec un culot de lampe GX10.