Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - CDM-Rm Elite Mini Iodures Métalliques 35W/930 GX10 MR16 10D - 60500131626

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 39 W

  • Culot - GX10

  • flux lumineux de la source - 2100 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 12 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637116310

Réf. Fournisseur

60500131626

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

39 W

Culot:

GX10

flux lumineux de la source:

2100 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

12 °

couleur de la lumière:

930

tension de lampe:

79...95 V

intensité lumineuse:

20000 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

61.5 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

50 mm

longueur totale:

62.5 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

MR16

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D Lampe iodures métalliques avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Le Philips CDM-Rm mini est équipé d'un réflecteur qui garantit que la lumière est concentrée. La Philips CDM-R Mini 20W 830 GX10 MR16 10D (MASTERColour) est une lampe à décharge compacte avec un culot de lampe GX10.