Bailey - Chargeur secteur de rechange LED Portable 20W/30W Entrée 240V Sortie 12V/DC - 92100034890

CopieCopie
Bailey - Chargeur secteur de rechange LED Portable 20W/30W Entrée 240V Sortie 12V/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 1

  • section nominale - 80 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681348901

Réf. Sonepar

03637134890

Réf. Fournisseur

92100034890

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

1

section nominale:

80 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

BAI Chargeur secteur de rechange pour projecteur LED Portable 20W/30W Entrée 240V Sortie 12V/DC

Les Atouts de l'article:

Chargeur secteur de rechange LED Portable 20W/30W Entrée 240V Sortie 12V/DC