Bailey - CL2353 Halogène MR8 5V 8.4W Parabolic Reflector Lampe pour applications médicale - 144820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 8.3 W
tension de lampe - 5...5 V
courant nominal - 2000 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681448205
Réf. Sonepar
03637144820
Réf. Fournisseur
144820
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
8.3 W
tension de lampe:
5...5 V
courant nominal:
2000 mA
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.