Bailey - COL (=100pcs) Fusible verre Rapide 5x20mm F 500mA 250V Tube transparent - 93100039117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
modèle - fusible en verre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8714681391174
Réf. Sonepar
03637139272
Réf. Fournisseur
93100039117
Réf. Commerciale
Bailey
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
modèle:
fusible en verre
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur