Bailey - Connecteur étanche TH390 en L 1 entrée - 1 sortie 3x 4mm² max 32A 450V IP68 - 92100039309

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 4 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681393093

Réf. Sonepar

03637139315

Réf. Fournisseur

92100039309

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

4 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

BAI Connecteur étanche TH390 forme en L - 1 entrée - 1 sortie 3 Pôles x 4mm² (max) Approuvé 32A 450V/AC IP68 2 bar Noir

Les Atouts de l'article:

Connecteur étanche avec un haut degré de protection. Ce connecteur de haute qualité offre une grande polyvalence d'installation et une excellente résistance mécanique et thermique. Idéal pour l'installation de projecteurs LED et luminaires LED