Bailey - Connecteur étanche TH401 Tee L-forme 1 entrée - 1 sortie 3 Pôles x 4mm² max - 92100039312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 4 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Watertight connector
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681393123
Réf. Sonepar
03637139318
Réf. Fournisseur
92100039312
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
4 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur étanche avec un haut degré de protection. Ce connecteur de haute qualité offre une grande polyvalence d'installation et une excellente résistance mécanique et thermique: -40°C / + 125°C. Entrée de câble: adaptée à tous les câbles tripolaires