Bailey - Daikyo Ba15d 24V 40W Clair Halogène CC-6 LCL41 11x61mm Lampe médicale - MDAIKYO2440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 1670 mA
Culot - BA15d
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681111925
Réf. Sonepar
03637111192
Réf. Fournisseur
MDAIKYO2440
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
1670 mA
Culot:
BA15d
application:
autre
Daikyo Ba15d 24V 40W Clair Halogène CC-6 LCL41 11x61mm Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.


