Bailey - Deco ampoule Verre G100 Crystal glacé ambrée pour LED Stick ref 80100035513 - 92100035516

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681355169

Réf. Sonepar

03637135516

Réf. Fournisseur

92100035516

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

couleur:

autre

longueur:

117 mm

diamètre:

100 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

BAI Deco ampoule Verre G100 Crystal glacé ambrée - Accessoire spécialement conçu pour LED STICK ref 80100035513

Les Atouts de l'article:

En combinaison avec le bâton LED E27 5W qui l'accompagne, vous créez un look unique avec ce globe en verre interchangeable