Bailey - Deco ampoule Verre G125 Givré Dorée pour LED Stick ref 80100035513 - 92100035523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
couleur - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Effects by Bailey lights
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681355237
Réf. Sonepar
03637135523
Réf. Fournisseur
92100035523
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
couleur:
or
longueur:
141 mm
diamètre:
125 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
En combinaison avec le bâton LED E27 5W qui l'accompagne, vous créez un look unique avec ce globe en verre interchangeable