Bailey - DECO DIP 46LEDs Globe G95 E27 2W 2100K Clair 240lm (24W) 230V-240V 320° - 80100031953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 230...230 lm
puissance de la lampe - 2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 2100...2100 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Effects by Bailey lights
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681319536
Réf. Sonepar
03637131954
Réf. Fournisseur
80100031953
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
230...230 lm
puissance de la lampe:
2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
2100...2100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
140 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
24...24 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
240 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
80
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La LED DIP est encore largement utilisée en raison de l'effet ludique de sa lumière . Les points lumineux donnent l'impression que la lumière chaude de 2100K flotte, pour ainsi dire. Ces lampes sont souvent utilisées dans des applications créatives et /






