Bailey - Demetron Réflecteur MR11 G5.3-4.8 12V 80W Lampe pour applications médicales - 30400024263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 80 W
tension de lampe - 12...12 V
courant nominal - 6670 mA
Culot - G5,3-4,8
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681242636
Réf. Sonepar
03637124263
Réf. Fournisseur
30400024263
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
80 W
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
6670 mA
Culot:
G5,3-4,8
application:
autre
Demetron Réflecteur MR11 G5.3-4.8 12V 80W Lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires
Les Atouts de l'article:
Lampe pour applications médicales.
Les Atouts de l'article:
Lampe pour applications médicales.



