Bailey - Dental Plastic 3.5V Kavo Clair 4.6x11.5mm Lampe pour applications médicales - DTL35740

CopieCopie
Bailey - Dental Plastic 3.5V Kavo Clair 4.6x11.5mm Lampe pour applications médicales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 2.59 W

  • tension de lampe - 3.5...3.5 V

  • courant nominal - 740 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681024058

Réf. Sonepar

03637102405

Réf. Fournisseur

DTL35740

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

2.59 W

tension de lampe:

3.5...3.5 V

courant nominal:

740 mA

Culot:

autre

application:

autre

Dental Plastic 3.5V Kavo Clair 4.6x11.5mm Lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires

Les Atouts de l'article:

Lampe pour applications médicales. Dentiste.