Bailey - Dental Réflecteur MR11 GZ4 14V 35W Halogène 30x35mm Lampe médicale - DTL13165

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • tension de lampe - 14...14 V

  • courant nominal - 2920 mA

  • Culot - GZ4

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681023976

Réf. Sonepar

03637102397

Réf. Fournisseur

DTL13165

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

35 W

tension de lampe:

14...14 V

courant nominal:

2920 mA

Culot:

GZ4

application:

autre

Dental Réflecteur MR11 GZ4 14V 35W Halogène 30x35mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.