Bailey - Douille aluminium Long E27 Gaine bronze antique 46x107mm et serre-câble M10 - 140912

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681409121

Réf. Sonepar

03637140912

Réf. Fournisseur

140912

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

autre

couleur:

autre

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille aluminium Long E27 Gaine bronze antique 46x107mm et serre-câble M10 filetage creux - Kit complet Classe 2 Max 60W - à combiner avec câble textile et rosace pour créer suspension décorative

Les Atouts de l'article:

Douille E27 décoratif élégant en aluminium avec un intérieur en plastique. Adaptée aux lampes a culot E27. Avec serre-câble.