Bailey - Douille Bouteille aluminium E27 Gaine cuivre antique et serre-câble M10 - 140328

CopieCopie
Bailey - Douille Bouteille aluminium E27 Gaine cuivre antique et serre-câble M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - autre

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681403280

Réf. Sonepar

03637140328

Réf. Fournisseur

140328

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

autre

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille Bouteille aluminium E27 Gaine cuivre antique et serre-câble M10 filetage creux Kit complet Classe 2 Max 60W

Les Atouts de l'article:

Connecteur étanche avec un haut degré de protection. Ce connecteur de haute qualité offre une grande polyvalence d'installation et une excellente résistance mécanique et thermique. Idéal pour l'installation de projecteurs LED et luminaires LED