Bailey - Douille Céramique GU10 250V Max 100W Fils 2x16cm blanc - ZGU10250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - GU10
matériau - céramique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Halogen lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681170984
Réf. Sonepar
03637117098
Réf. Fournisseur
ZGU10250V
Marque
Bailey
douille:
GU10
matériau:
céramique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille en céramique résistante à la chaleur pour lampes halogènes et LED haute tension.


