Bailey - Douille E14 Bakélite M10x1 Noir Chemise filetée avec bague 43x52mm - 141129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E14
matériau - autre
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
modèle - douille Edison
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E14 Lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681411292
Réf. Sonepar
03637141129
Réf. Fournisseur
141129
Marque
Bailey
douille:
E14
matériau:
autre
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
noir
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
M10 x 1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille E14 en bakélite avec filetage M10.


