Bailey - Douille E14 Bakélite M10x1 Noir Chemise lisse 43x52mm - 141128

CopieCopie
Bailey - Douille E14 Bakélite M10x1 Noir Chemise lisse 43x52mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - noir

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681411285

Réf. Sonepar

03637141128

Réf. Fournisseur

141128

Marque

Bailey

douille:

E14

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

noir

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille fonctionnelle E14 Bakélite Filetage M10x1 Noire Chemise lisse 43x52mm

Les Atouts de l'article:

Douille E14 en bakélite avec filetage M10.