Bailey - Douille E14 Thermoplastique M10x1 Blanc Chemise filetée avec bague 43x52mm - 141117

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681411179

Réf. Sonepar

03637141117

Réf. Fournisseur

141117

Réf. Commerciale

Bailey

douille:

E14

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille fonctionnelle E14 Thermoplastique Filetage M10x1 Blanc Chemise filetée avec bague 43x52mm

Les Atouts de l'article:

Douille E14 en thermoplastique avec filetage M10.