Bailey - Douille E27 Bakélite M10x1 Noir Chemise semi-filetée avec interrupteur - 141133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - autre
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
modèle - douille Edison
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E27 Lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681411339
Réf. Sonepar
03637141133
Réf. Fournisseur
141133
Marque
Bailey
douille:
E27
matériau:
autre
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
noir
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
M10 x 1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille E27 en bakélite avec filetage M10.



