Bailey - Douille E27 Thermoplastic T180 Blanche filetée - 92600037247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - autre
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - douille à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E27 Lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681372470
Réf. Sonepar
03637137247
Réf. Fournisseur
92600037247
Marque
Bailey
douille:
E27
matériau:
autre
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
douille à vis
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec le bon support de lampe, vous pouvez facilement connecter votre lampe. Portez toujours une attention particulière à la puissance et/ou à la température maximales autorisées.


